PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 11×16 mm 4 m

Artikel-Nr.: 080249 4
(20,30 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PU-Spiralschlauch
maximaler Betriebsdruck 10 bar
maximaler Berstdruck 35 bar
Schlauch Außen-⌀ 16 mm
Schlauch Innen-⌀ 11 mm
nutzbare Schlauchlänge 4 m
Farbe blau
Anschluss Schnellkupplung 1/2 Zoll
Anschluss Stecknippel 1/2 Zoll
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080249 4
EAN / GTIN 7391390305435
Herstellernummer 199589223

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C. maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard B.

Hinweis:

Die CEJN-Serie 310 ist geeignet für die Märkte Benelux, Frankreich, Nordamerika und Norwegen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb