{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | PU-Spiralschlauch | |
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
maximaler Berstdruck | 35 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 12 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 8 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 4 m | |
Farbe | blau | |
Anschluss Schnellkupplung | 1/4 Zoll | |
Anschluss Stecknippel | 1/4 Zoll | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080248 4 | |
EAN / GTIN | 7391390143907 | |
Herstellernummer | 199589709 |