{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Material | PU-Spiralschlauch | |
maximaler Betriebsdruck | 10 bar | |
maximaler Berstdruck | 35 bar | |
Schlauch Außen-⌀ | 16 mm | |
Schlauch Innen-⌀ | 11 mm | |
nutzbare Schlauchlänge | 6 m | |
Farbe | blau | |
Anschluss Schnellkupplung | 1/2 Zoll | |
Anschluss Stecknippel | 1/2 Zoll | |
Produktart | Schlauch |
Artikelnummer | 080241 6 | |
EAN / GTIN | 7391390097484 | |
Herstellernummer | 309589769 | |
Hersteller | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |