PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 8×12 mm, nutzbare Schlauchlänge: 2m

Artikel-Nr.: 080240 2
Preis pro 1 Stück (23,50 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PU-Spiralschlauch
maximaler Betriebsdruck 10 bar
maximaler Berstdruck 35 bar
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ 8 mm
nutzbare Schlauchlänge 2 m
Farbe blau
Anschluss Schnellkupplung 1/4 Zoll
Anschluss Stecknippel 1/4 Zoll
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080240 2
EAN / GTIN 7391390097453
Herstellernummer 309589762
Hersteller CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.
PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung eSafe ⌀ 8×12 mm 2 m ISO B.

Lieferumfang:

Inklusive Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung Nr. 080285 und Stahlnippel Nr. 080290.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb