PU-Spiralschlauch 1/2 Zoll mit Sicherheits-Stahlkupplung ⌀ 11×16 mm, nutzbare Schlauchlänge: 3m

Artikel-Nr.: 080239 3
Preis pro 1 Stück (21,80 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 10 bar
Schlauch Außen-⌀ 16 mm
Schlauch Innen-⌀ 11 mm
nutzbare Schlauchlänge 3 m
Temperaturbereich -20 °C - 60 °C
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080239 3
EAN / GTIN 4062406523770
Herstellernummer 080239 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Spiralschlauch mit guter Feder-Rückholkraft. Temperaturbeständig von - 20/ + 60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Sicherheits-Stahl-Schnellkupplung und Stahlnippel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb