Einstecktüllen-Set mit Schlauchanschluss 10-teilig 9 mm

Artikel-Nr.: 080235 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlauchanschluss Innen-⌀ 9 mm
Set-Inhalt 10
Produktart Nippel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080235 9
EAN / GTIN 4062406511043
Herstellernummer 080235 9

Beschreibung

Ausführung:

Einstecktüllen und Nippel für Kupplungen NW 7,2 − NW 7,8 Stahl gehärtet.

Passend für:

Industrie-Kupplungen Nr. 080230; 080231 und 080232 und Stahl-Sicherheitskupplung Nr. 080153 und 080154.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb