PU-Gewebeschlauch, blau, Länge 50 m, Schlauch Innen-⌀ (Nennweite): 8mm

Artikel-Nr.: 080220 8
Preis pro 1 Stück (5,94 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PU-Gewebeschlauch
maximaler Betriebsdruck 16 bar
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ (Nennweite) 8 mm
Schlauchlänge 50 m
Farbe blau
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080220 8
EAN / GTIN 7391390087850
Herstellernummer 309581220
Hersteller CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr leichter, flexibler und abriebfester PU-Schlauch. Hervorragender Widerstand gegen Öl, Lösungsmittel und nichtwässrige Lösungen. Betriebsdruck 16 bar.
Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich −15 °C bis 60 °C.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb