Multi-Link-System eSafe mit Sicherheits-Stahlkupplung 2

Artikel-Nr.: 080211 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anschluss-Innengewinde 1/2 Zoll
Anzahl Verteileranschlüsse 2
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080211 2
EAN / GTIN 7391390286987
Herstellernummer 309029202

Beschreibung

Ausführung:

Das Multi-Link System vereint optimale Druckluftverteilung und Flexibilität auf kleinstem Raum. Das System eignet sich zur Druckluftverteilung bei der Neuinstallation als auch an bestehenden Arbeitsplätzen. Montage- und Installationszeiten verringern sich auf ein Minimum. Die Anschlüsse sind um 180° drehbar.
Multi-Link-System eSafe mit Sicherheits-Stahlkupplung 2 ISO B.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile