Verteilerblock für Druckluftkupplung 1/4 Zoll, Anzahl Verteileranschlüsse: 4

Artikel-Nr.: 080209 4
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Verteileranschlüsse Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 190 mm
Breite 43,5 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
maximaler Betriebsdruck 15 bar
Anschlussgewinde 1/4 Zoll
Eingangsgewinde 3/4 Zoll
Temperaturbereich -20 °C - 200 °C
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 4
Produktart Verteilerdose
Farbe rot

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080209 4
Kopieren
EAN / GTIN 4062406605018
Kopieren
Herstellernummer 080209 4
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verteilerblöcke aus Aluminium (rot eloxiert) für Druckluftleitungen. Sie sind direkt an der Maschine montierbar. Durch die übersichtliche Anordnung der Druckluftleitungen wird die Arbeits- und Produktionssicherheit erhöht und durch die zentrale Zuführung Energie und Schlauchleitungen eingespart.

Lieferumfang:

Verteilerblock ohne Nippel, ohne Kupplungen und ohne Verschlusstopfen.

Hinweis:

Passende Verschlussstopfen finden Sie unter Nr. 080207 V.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb