Reduziernippel-Set 10-teilig, Anschlussgewinde: 1/2-1/4Zoll

Artikel-Nr.: 080168 1/2-1/4
Setpreis 10 Stück (1,78 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussgewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 17 mm
Anschlussgewinde 1/2 – 1/4 Zoll
Außengewinde G1/2
Innengewinde G1/4
Produktart Nippel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080168 1/2-1/4
EAN / GTIN 4047322572361
Herstellernummer 143729

Beschreibung

Ausführung:

Reduziernippel, kurze Ausführung. Mit Außen- und Innengewinde zylindrisch, Messing.

Norm:

Gewinde nach ISO 228.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb