Doppelgewindenippel-Set 10-teilig, Anschluss−Außengewinde: 1/4Zoll

Artikel-Nr.: 080167 1/4
Setpreis 10 Stück (1,51 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss−Außengewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 23 mm
Anschluss-Außengewinde G1/4 Zoll
Schlüsselweite 17 mm
Anzahl Außengewinde 2
Produktart Nippel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080167 1/4
EAN / GTIN 4047322438391
Herstellernummer 143244
Hersteller Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Doppelgewindenippel, Außengewinde beidseitig zylindrisch, Messing.

Norm:

Gewinde nach ISO 228.

Hinweis:

T-Gewindestücke finden Sie unter Nr. 080035 im Onlineshop.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb