Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss, Alu, Schlauchanschluss Innen-⌀: 9mm

Artikel-Nr.: 080156 9

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlauchanschluss Innen-⌀ 9 mm
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080156 9
Herstellernummer 120537

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitskupplung mit Druckknopf NW 7,2. Bei Betätigung wird der anstehende Druck entlassen und die Kupplung kann ohne Peitschenhiebeffekt gelöst werden.

Norm:

Die Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb