Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: PRO

Artikel-Nr.: 080148 PRO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 bar - 12 bar
Länge Schlauch 1.000 mm
Produktart Reifenfüllgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080148 PRO
EAN / GTIN 4062406270681
Herstellernummer 080148 PRO
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Profi-Reifenfüller aus Kunststoff mit geschütztem Manometer ⌀ 80 mm. Befüllung und Druckreduzierung am Auslösehebel steuerbar. Geeichte Ausführung. Inkl. Stecknippel Stahl für Kupplung NW 7,2 – 7,8.

Hinweis:

Genauigkeitsklasse 2,5.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Prüfen des Luftdrucks, Auffüllen und Ablassen von Druckluft aus Reifen mit Schraderventil.
  • Stecknippel Stahl zur Verbindung mit Kupplung NW 7,2 – 7,8 an Druckluftschlauch. Maximaler Arbeitsdruck 10 bar.
  • Zur Verwendung mit Druckluft.
  • Bei Nichtverwendung, Reinigung und Wartung, Reifenfüllgerät von Druckluftkompressor trennen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit Flüssigkeiten, anderen Gasen oder Druckluftflaschen verwenden.
  • Nicht auf Personen oder Tiere richten.
  • Maximal zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten.
  • Manometer keinen Schlägen, Stößen oder Vibrationen aussetzen. Gegebenenfalls neu eichen.
  • Schlauch nicht knicken oder belasten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb