Reinigungspistole RP1

Artikel-Nr.: 080145 RP1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ RP1
einstellbarer Strahl ja
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080145 RP1
EAN / GTIN 4047322416337
Herstellernummer 130561

Beschreibung

Ausführung:

Profi-Reinigungspistole, ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe bis zu einer Betriebstemperatur von maximal 50 °C. Resistent gegen Wasser, handelsübliche Spülmittel, Zitronensäure (maximal 10% Lösung), Kaltreiniger. Einstellbarer Sprühstrahl stufenlos. Gr. 1/2 Zoll Innengewinde.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb