Sprühpistole SPR

Artikel-Nr.: 080144 SPR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ SPR
    maximaler Betriebsdruck 12 bar
    maximale Betriebstemperatur 90 °C
    Durchflusswert Luft 95 l/min - 410 l/min
    Durchflusswert bei 5 bar 286 l/min
    Produktart Pistole

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080144 SPR
    EAN / GTIN 4047322722131
    Herstellernummer 100307

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sprühpistole mit geradem Sprührohr und Kunststoffbecher, rot-matt, 1 Liter Inhalt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb