Verlängerungsrohr für Blaspistole 300 mm

Artikel-Nr.: 080134 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Aluminium
Länge 300 mm
Anzahl Teile 1
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080134 300
EAN / GTIN 4047322229777
Herstellernummer 120548

Beschreibung

Passend für:

Blaspistole: Nr. 080120 Gr. STAR