Schutzschild für Blaspistole AIR

Artikel-Nr.: 080127 AIR
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 496 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 160 mm
Produktart Schutzschild

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080127 AIR
EAN / GTIN 4067263610588

Beschreibung

Ausführung:

Transparentes Schutzschild mit kantigem Design und Aufhängeoption. Schützt den Anwender vor Schmutz und Spänen.

Passend für:

080122 AIR, 080123 AIR, 080125 100 und alle gängigen Blaspistolen mit 6 mm Düsenrohr.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript