Blaspistole 100 mm

Artikel-Nr.: 080125 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 819 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge Ausblasrohr (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchflusswert bei 6 bar 250 l/min
Produktart Pistole

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080125 100
EAN / GTIN 4062406270650
Herstellernummer 080125 100

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Blaspistole für Druckluft mit festem Düsenrohr 100 mm ⌀ 6 mm, gebogen. Leichte Dosierbarkeit und guter Grip durch gerillte Oberfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Anschlussnippel Gr. 1/4 Zoll Stahl.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb