Blaspistole mit lärmarmer Sicherheits-Düse, Typ: STAR

Artikel-Nr.: 080121 STAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ STAR
Durchflusswert bei 6 bar 1.216 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080121 STAR
EAN / GTIN 4047322416368
Herstellernummer 130027
Hersteller Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Blaspistole aus Aluminium, lärmarme Sicherheits-Düse, Anschluss 1/2 − 27 UNS.
Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.

Lieferumfang:

Inklusive Stecknippel und Schlauchtülle 9 mm.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb