Blaspistole, Typ: STAR

Artikel-Nr.: 080120 STAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
363 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ STAR
maximaler Betriebsdruck 10 bar
Durchflusswert bei 6 bar 680 l/min
Produktart Pistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080120 STAR
EAN / GTIN 4047322129336
Herstellernummer 120547
Hersteller Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Universell passend, bis 10 bar Betriebsdruck.
Hochleistungs-Blaspistole fein dosierbar; 3-fache Ausblasleistung gegenüber herkömmlichen Blaspistolen.

Lieferumfang:

Inklusive Stecknippel und Schlauchtülle 9 mm.

Hinweis:

Passende Blaspistolenhalter finden Sie unter Nr. 080263 H1 und 955750.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb