Ersatzteile Schlauchaufroller 2

Artikel-Nr.: 080081 2
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 15 m
Schlauch Innen-⌀ 9,5 mm
Material Schlauch Polyurethan
Farbe Schlauch orange
geeignet für Druckluft
Produktart Schlauchaufroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080081 2
EAN / GTIN 4062406362027
Herstellernummer 080081 2

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzschlauch für Druckluft-Schlauchaufroller.

Passend für:

Nr. 080078 Gr. 15.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb