Sicherheits-Schlauchaufroller, Kunststoffgehäuse Druckluft, nutzbare Schlauchlänge: 10m

Artikel-Nr.: 080078 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse Breite 310 mm
Gehäuse Tiefe 190 mm
Gehäuse Höhe 406 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse blau
Anschluss Ausgang 1/4 Zoll
maximaler Betriebsdruck 16 bar
nutzbare Schlauchlänge 10 m
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ 8 mm
Material Schlauch Polyurethan
Farbe Schlauch orange
Aufrollautomatik SCS ja
geeignet für Druckluft
Produktart Schlauchaufroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Herstellernummer 080078 10
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochbruchfestem, geschlossenem Kunststoffgehäuse für den Einsatz in schmutz- und staubgefährdeten Bereichen.
  • Schlauchführung und kontrolliertes Einzugssystem.
  • Integrierter Stopp-Ball.
  • PU-Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit und Stahl-Druckluftanschlüssen, für hohe Durchflussraten geeignet.
  • Schwenkbarer Wandhalter für Positionierung an Wand und Decke.

Schlauchaufroller für Druckluft. Robuster Schlauch in leuchtender Signalfarbe Orange. Sorgt für sichere Handhabung.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Sicherheitskupplung Stahl und Nippel.

Hinweis:

Passende Sicherheitskupplungen siehen Nr. 080270080272.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Art.-Nr. 080078: Ausschließlich zur Verwendung mit Druckluft im Innenbereich.
  • Art.-Nr. 080079: Ausschließlich zur Verwendung mit Wasser im Innen- und Außenbereich.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Schlauch von Versorgungsquelle trennen.
  • Haltebügel zur Montage an ebener, für Gewicht des Schlauchaufrollers ausgelegten Wand oder Decke.
  • Alle Verbindungen nach Verwendung trennen.
  • Schlauch nach Verwendung vollständig aufrollen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Verwendung von Schlauchaufroller ohne vorherige Montage an Wand oder Decke.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht für entzündliche Gase verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht ruckartig an Schlauch ziehen.
  • Schlauch nicht in Nähe von scharfen Kanten verwenden.
  • Schlauch flach auf Boden legen, nicht knicken und Schlaufen vermeiden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb