{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gehäuse Breite | 470 mm | |
Gehäuse Tiefe | 180 mm | |
Gehäuse Höhe | 494 mm | |
Material Gehäuse | Stahlblech, lackiert | |
Anschluss Ausgang | 1/2 Zoll | |
Anschluss Eingang | 1/2 Zoll | |
maximaler Betriebsdruck | 50 bar | |
nutzbare Schlauchlänge | 15 m | |
Aufrollautomatik SCS | ja | |
Produktart | Schlauchaufroller |
Artikelnummer | 080076 15SCS | |
EAN / GTIN | 4030704094049 | |
Herstellernummer | 09 404 |