Automatischer Schlauchaufroller 15 m

Artikel-Nr.: 080066 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 004 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gehäuse Breite 465 mm
    Gehäuse Tiefe 220 mm
    Gehäuse Höhe 400 mm
    Anschluss Ausgang 3/8 Zoll
    Anschluss Eingang 3/8 Zoll
    maximaler Betriebsdruck 20 bar
    nutzbare Schlauchlänge 15 m
    Schlauch Innen-⌀ 10 mm
    Produktart Schlauchaufroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080066 15
    EAN / GTIN 4062406284626
    Herstellernummer 080066 15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Automatischer Schlauchaufroller in Kunststoffgehäuse. PU-Flexschlauch für Druckluft mit Knickschutz. Integrierte Schlauchführung. Schwenkbarer Halter für Wandmontage.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb