Nylon-Spiralschlauch 3/8 Zoll mit Kupplung, nutzbare Schlauchlänge: 5m

Artikel-Nr.: 080058 5
Rabatt
77,50 €
Preis pro 1 Stück (8,38 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
821 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

nutzbare Schlauchlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 10 bar
Schlauch Außen-⌀ 12 mm
Schlauch Innen-⌀ 9 mm
nutzbare Schlauchlänge 5 m
Anschluss Schnellkupplung 3/8 Zoll
Temperaturbereich -60 °C - 60 °C
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080058 5
EAN / GTIN 4067263151883
Herstellernummer 080058 5
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Flexibler Nylon Schlauch. Temperaturbeständigkeit von -60 / +60 °C.

Lieferumfang:

Inklusive je 1 Stück Messing Schnellkupplung und Nippel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb