2-Ohr-Schlauchklemmen Set 10-teilig 11-13 mm

Artikel-Nr.: 080054 11-13
Setpreis 10 Stück (0,69 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich Schlauch Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material chromglanzverzinkter Stahl
Spannbereich Schlauch Außen-⌀ 11 mm - 13 mm
Set-Inhalt 10-teilig
Produktart Schlauchklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080054 11-13
EAN / GTIN 4047322560917
Herstellernummer 142960

Beschreibung

Ausführung:

2-Ohr-Schlauchklemme aus chromglanzverzinktem Stahl.

Hinweis:

Schlauchklemmen-Zangen finden Sie unter Nr. 719985 Gr. 220.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb