Wasserschlauch gelb, PVC, Länge 50 m, Schlauch Innen-⌀: 13

Artikel-Nr.: 080047 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch Innen-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Weich-PVC
maximaler Betriebsdruck 8 bar
Prüfdruck 20 bar
Schlauch Außen-⌀ 15,25 mm
Schlauch Innen-⌀ 13 mm
Schlauchlänge 50 m
Farbe gelb
Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080047 13
EAN / GTIN 3291671163782
Herstellernummer 116378
Hersteller Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, Frankreich, www.tricoflex.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger und verdrehfester Wasserschlauch in gelb.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb