Gewebeschlauch transparent, PVC 13 mm

Artikel-Nr.: 080042 13
(2,86 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material PVC-Schlauch dreischichtig mit Polyesterfaserverstärkung
maximaler Betriebsdruck 15 bar
Schlauch Außen-⌀ 20 mm
Schlauch Innen-⌀ 13 mm
Schlauchlänge 50 m
Farbe transparent
Temperaturbereich -15 °C - 60 °C
Lebensmittelzulassung (VO/2011) ja
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080042 13
EAN / GTIN 3506110938211
Herstellernummer 093821

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich −15 °C bis 60 °C.
TCN-AL, flexibler, druckbeständiger und langlebiger Schlauch. Hohe chemische Beständigkeit. Betriebsdruck 15 bar. Mit Lebensmittelzulassung (VO/2011 − Kategorie A/B/C).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb