Gewebeschlauch schwarz AIRSOFT, PVC 9 mm

Artikel-Nr.: 080037 9
(2,58 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 15 bar
Schlauch Außen-⌀ 15 mm
Schlauch Innen-⌀ 9 mm
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080037 9
EAN / GTIN 3506111000559
Herstellernummer 100055

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch mit Polyesterfaserverstärkung. Temperaturbereich −15 °C bis 60 °C.
Airsoft Performance Gewebeschlauch, flexibler ölbeständiger Druckluftschlauch für pneumatische Werkzeuge. Betriebsdruck 15 bar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb