Schlauchhalter, Typ: 9

Artikel-Nr.: 080027 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 254 mm
Gesamtbreite 106 mm
Gesamthöhe 105 mm
Werkstoff Aluminium
Anzahl Bohrungen 7
Produktart Schlauchhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080027 9
EAN / GTIN 4047322416306
Herstellernummer 130508

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium Schlauchhalter unlackiert. Zur einfachen Wandmontage.

Passend für:

Maximal 50 m Schlauchaufnahme bei einem Innen-⌀ von:
9 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb