Polycarbonatbehälter für Filter 33 mm

Artikel-Nr.: 080024 33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Glas-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Glas-⌀ 33 mm
passend für Größe 1/4, 3/8 Zoll
passend für Nr. 080014, 080015
Produktart Behälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080024 33
EAN / GTIN 4047322406116
Herstellernummer 120979

Beschreibung

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb