Anbau-Nebelöler 1/4 Zoll G1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 080022 G1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Innengewinde-⌀ 1/4 Zoll
Produktart Öler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 080022 G1/4
EAN / GTIN 4047322753289

Beschreibung

Ausführung:

Anbau-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge, Anschluss G1/4 Zoll, Länge 60 mm.

Verwendung:

Für Anlagen mit gasförmigen und zum Teil mit flüssigen Medien im unteren Druckbereich (bis 6 bar) wie Druckluft- und Hydraulikanlagen im Maschinenbau oder in der Steuer- und Regelungstechnik. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.
Nebelöler zur sicheren Versorgung von ölgeschmierten Druckluftwerkzeugen, auch in langen Leitungssystemen.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb