Filter 5 µm, Innengewinde-⌀: 1/2Zoll

Artikel-Nr.: 080014 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innengewinde-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe (H) 248 mm
Gesamtlänge (L) als 3-teilige Wartungseinheit 202 mm
Durchflusswert bei 3-teiliger Wartungseinheit 3.100 l/min
Innengewinde-⌀ 1/2 Zoll
Produktart Filter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080014 1/2
EAN / GTIN 4047322129367
Herstellernummer 120554
Hersteller Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Je nach Anforderung zusammenstellbare Wartungseinheit, die mittels Verbindungsclip beliebig erweitert werden kann.
Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 − 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.

Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb