Druckregler 0,5 −10 bar 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 080012 1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Innengewinde-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe (H) 190 mm
    Gesamtlänge (L) als 3-teilige Wartungseinheit 138 mm
    Durchflusswert bei 3-teiliger Wartungseinheit 1.150 l/min
    Innengewinde-⌀ 1/4 Zoll
    Produktart Druckregler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 080012 1/4
    EAN / GTIN 4047322129398
    Herstellernummer 120562

    Beschreibung

    Ausführung:

    Je nach Anforderung zusammenstellbare Wartungseinheit, die mittels Koppelpaket beliebig erweitert werden kann.
    Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 − 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.

    Vorteil:

    Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

    Verwendung:

    Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb