• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 185 mm

Artikel-Nr.: 08 26 185
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
Artikelnummer 08 26 185
EAN / GTIN 4003773088356
Herstellernummer 08 26 185
L-Nummer L70010 2300

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul
  • Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
  • besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
  • gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
  • die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
  • leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb