• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung verchromt 145 mm

Artikel-Nr.: 08 26 145 T
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08 26 145 T
EAN / GTIN 4003773081401
Herstellernummer 08 26 145 T
L-Nummer L70010 1713

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kleine Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.
  • Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.
  • besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher)
  • Greiffläche einseitig konvex - zum sicheren Greifen flacher Teile
  • gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen
  • die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs
  • leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk
  • mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
  • lange Haltbarkeit und stabile Spitzen
  • Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 8,0mm
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²
  • Absturzsicherung: ja
  • VDE-geprüft: ja
  • verchromt
  • isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • Schneide mit Facette

Norm:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb