{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | i.Comp 3 | |
Leistungsaufnahme | 1,5 kW | |
maximale Drehzahl | 3.200 min-1 | |
maximaler Druck (Luft) | 11 bar | |
maximale Ansaugleistung | 265 l/min | |
maximale Füllleistung | 160 l/min | |
Volumen Druckbehälter | 117 l | |
Gewicht | 29 kg | |
Arbeitsgeräusch | 97 dB(A) | |
Länge | 440 mm | |
Breite | 570 mm | |
Höhe | 1.050 mm | |
Netzspannung | 240 V | |
Produktart | Kompressor |
Artikelnummer | 079841 I.COMP3 | |
Herstellernummer | 1.9053.1 |