Druckluft-Gravierstift 140EP

Artikel-Nr.: 079709 140EP
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 140EP
maximaler Luftbedarf 30 l/min
Schlagfrequenz 190 Hz
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/8 Zoll
Gewicht 0,2 kg
Arbeitsgeräusch 75 dB(A)
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
17 mm
Länge 140 mm
Produktart Gravierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079709 140EP
EAN / GTIN 663023168098

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Druckluft−Gravierstift graviert selbst härteste Oberflächen mit Leichtigkeit. Dank des ergonomischen Designs mit weichem Gummigriff und schlankem Gehäuse ist dieser für den Dauereinsatz geeignet.

Lieferumfang:

Inklusive 1,5 m PVC-Schlauch.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb