Druckluft-Exzenterschleifer, Typ: R036CS1HL

Artikel-Nr.: 079657 R036CS1HL
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
maximale Drehzahl 13.000 min-1
maximaler Luftbedarf 498 l/min
Schleifteller-⌀ 150 mm
Typ der Absaugung Eigenabsaugung
Hub 5 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 82 dB(A)
maximale Vibration nach EN 3,9 m/s2
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079657 R036CS1HL
EAN / GTIN 663023170978

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. Komfortable Anwendung durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. Robuster, laufruhiger und schwingungsarmer Druckluftantrieb mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.
Leistungsstarker Exzenterschleifer mit Eigenabsaugung für riefenreine Oberflächen. Mit 5 mm Hub.

Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb