Druckluft-Exzenterschleifer X31V

Artikel-Nr.: 079656 X31V
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MiniExtreme 76mm
maximale Drehzahl 12.000 min-1
maximaler Luftbedarf 538 l/min
Schleifteller-⌀ 76 mm
Typ der Absaugung Extern
Hub 5 mm
Gewicht 0,7 kg
Arbeitsgeräusch 75 dB(A)
maximale Vibration nach EN 8,78 m/s2
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079656 X31V
EAN / GTIN 616026002920
Herstellernummer X31V

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. Komfortable Anwendung durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. Robuster, laufruhiger und schwingungsarmer Druckluftantrieb mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.
Dynorbital-Spirit Exzenterschleifer (152 mm) für Zentralabsaugung.
Dynorbital® Mini Extreme Exzenter-Schleifer (76 mm).

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.
Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb