{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | CP7220 CVE | |
Leerlaufdrehzahl | 12.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 486 l/min | |
Schleifteller-⌀ | 150 mm | |
Hub | 2,5 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Arbeitsgeräusch | 76 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 1,4 m/s2 | |
Produktart | Exzenterschleifer |
Artikelnummer | 079654 7220CVE | |
EAN / GTIN | 015451619435 | |
Herstellernummer | 8941272203 |