Druckluft-Bandschleifer, Typ: G2410

Artikel-Nr.: 079571 G2410
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Abgabeleistung 275 W
maximale Drehzahl 25.000 min-1
maximaler Luftbedarf 660 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Herstellerbezeichnung G2410
Bandbreite 13 mm
Bandlänge 305 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 89 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079571 G2410
EAN / GTIN 7322590038366
Herstellernummer 8423030410

Beschreibung

Ausführung:

AtlasCopco Bandschleifmaschine für den Einsatz an beengten Stellen. Der Winkel zwischen Handgriff und Schleifbandführung ist zur besseren Handhabung verstellbar. Schleifbandgröße 13×305 mm (siehe Nr. 558205, 558423).

Verwendung:

Zum Schleifen, Entgraten, Überblenden, Finishen und Polieren, ideal auch zur flexiblen Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb