Druckluft-Rohrbandschleifer 14360

Artikel-Nr.: 079552 14360
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Abgabeleistung 522 W
    maximale Drehzahl 3.400 min-1
    maximaler Luftbedarf 1.124 l/min
    Anschlussgewinde NPT
    Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
    Herstellerbezeichnung 14360
    Bandbreite 13; 19; 25; 32; 40 mm
    Bandlänge 760 mm
    Gewicht 2,9 kg
    Arbeitsgeräusch 82 dB(A)
    maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
    Produktart Bandschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 079552 14360
    EAN / GTIN 616026143609
    Herstellernummer 14360

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker Druckluft-Rohrbandschleifer zur Bearbeitung von Rohren und Rohrbogen. Verstellbarer Haltegriff. Federgelagerter Arm erlaubt schnelle Schleifbandwechsel. Schleifbandmaße 13 − 40×760 mm.

    Lieferumfang:

    Rohrbandschleifer, Handgriff, Schleifband 38×762 mm.

    Hinweis:

    Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynafile® ab Nr. 079559 auf Anfrage oder in unserem eShop.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb