• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Druckluft-Bandschleifer Dynafile® 15302

Artikel-Nr.: 079551 15302
  • Verpackung: Transportkoffer

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Modellreihe Dynafile III
Abgabeleistung 522 W
maximale Drehzahl 20.000 min-1
maximaler Luftbedarf 906 l/min
Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Herstellerbezeichnung Dynafile III Kit
Bandbreite 6; 13; 19; 25 mm
Bandlänge 457 mm
Gewicht 1,1 kg
Arbeitsgeräusch 87 dB(A)
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079551 15302
EAN / GTIN 616026153028
Herstellernummer 15302

Beschreibung

Ausführung:

Vielfältig einsetzbare Geräte mit einstellbarer Schleifbandführung, exaktem Geradlauf und austauschbarem Kontaktarm für die Bearbeitung mit Kontaktrad oder Anpressfläche. Die Composite-Schleifband-Abdeckung ermöglicht schnellen und einfachen Schleifbandwechsel. Die Schleifbandkühlung über die Abluft erhöht die Standzeit der Schleifbänder. Griff verstellbar.
Dynafile® III, leistungsstarker 520 W-Schleifer für hohe Abtragsleistung, Oberflächenbearbeitungs-Set, verstellbarer Schleifkopf mit zusätzlichem Stützgriff. Schleifbandmaße 6, 13, 19, 25×457 mm.

Verwendung:

Zum Schleifen, Entgraten, Überblenden, Finishen und Polieren, ideal auch zur flexiblen Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynafile® ab Nr. 079559 auf Anfrage oder in unserem eShop.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb