Spannzange für Geradschleifer 8 mm

Artikel-Nr.: 079459 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannzangen-⌀ 8 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079459 8
EAN / GTIN 7322590011543
Herstellernummer 4150104984

Beschreibung

Passend für:

Druckluft-Geradschleifer Nr. 079452 Gr. G2412, G2422; Nr. 079447 Gr. S085, S150, S200, S250; Nr. 079448 Gr. S085, S150, S200, S250. Nicht passend ist Nr. 079446 Gr. G2440 (hat eigenes System).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb