{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
Herstellerbezeichnung | G2412-1 | |
Abgabeleistung | 350 W | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
maximaler Luftbedarf | 618 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Arbeitsgeräusch | 79 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Länge | 180 mm | |
Produktart | Geradschleifer |
Artikelnummer | 079452 G2412 | |
EAN / GTIN | 7322590010058 | |
Herstellernummer | 8423031221 | |
Hersteller | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |