Druckluft-Geradschleifer G2424, Spannzangen-⌀ 6 mm lang, Typ: S250

Artikel-Nr.: 079448 S250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2424 S250
Abgabeleistung 900 W
maximale Drehzahl 25.000 min-1
maximaler Luftbedarf 870 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 3/8 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 13 mm
Gewicht 0,96 kg
Arbeitsgeräusch 85 dB(A)
maximale Vibration nach EN 3,5 m/s2
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079448 S250
EAN / GTIN 7322590019907
Herstellernummer 8423031262

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke und robuste Geradschleifer mit hoher Laufruhe. Der Sicherheitsschalter verhindert ungewolltes Einschalten. Anwendungsoptimierte Höchstdrehzahlen zwischen 8500 und 25000 1/min.
Mit langer, schlanker Spindel, ideal für Bohrungen, Länge 317 mm.
Spannzangen-⌀ 6mm.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits):
Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb