• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Collector Standard 25 mm gemischt 61-tlg. 1/4" C6,3 inkl. Box

Artikel-Nr.: 07943
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 07943
EAN / GTIN 4010995079437
Herstellernummer 07943
L-Nummer L60070 570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Die Bits und der Bithalter sind sowohl für den Maschinen- als auch für Handbetrieb geeignet.
  • Sicherer Halt der Bits dank mechanisch verriegelbarem Bithalter 1/4″ mit Magnet
  • Mit 60 Bits und Bithalter
  • Den richtigen Bit aus dem Werkzeugkoffer herauszusuchen ist gerade im mobilen Einsatz mühsam und zeitraubend. Das Bit Set Collector von Wiha ist ideal, um Struktur und Ordnung zu wahren. Mit 60 hochwertigen 25 mm Standard-Bits bietet die Box zu jeder Zeit und an jedem Ort Ordnung und das richtige Bit für alle Hand- oder Maschinenverschraubungen. Der magnetische 1/4″ CentroFix-Bithalter, mit starkem Neodym-Magneten, hält dabei die Bits sicher und fest. Die robuste Box aus stabilem und hochwertigem Kunststoff kann durch Knopfdruck geöffnet werden und ermöglicht freie Sicht auf die Auswahl an Bits.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626)
  • 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4″ C6,3 8,0 mm (01627)
  • 7x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 13x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 3x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 7x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 13x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 3x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 3,0 mm (01705)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 4,0 mm (01706)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708)
  • 1x Bithalter CentroFix Force mechanisch verriegelbar 1/4″, magnetisch in Box 60 mm (39133)
  • 1x Collector Box

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb