DYNABRADE® Druckluft-Winkelschleifer für 50 mm Scheiben ⌀, bis 75 mm Scheiben-⌀, mit NPT Anschlussgewinde, 1/4 Zoll Druckluft-Anschluss, Typ 52294

Artikel-Nr.: 079325 52294
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 52294
    Abgabeleistung 522 W
    maximale Drehzahl 20.000 min-1
    maximaler Luftbedarf 1.050 l/min
    Anschlussgewinde NPT
    Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
    maximale Vibration nach EN 1,3 m/s2
    empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
    maximaler Scheiben-⌀ 75 mm
    minimaler Scheiben-⌀ 50 mm
    Gewicht 1 kg
    Arbeitsgeräusch 79 dB(A)
    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 079325 52294
    EAN / GTIN 616026522947
    Herstellernummer 52294

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klein-Winkelschleifer mit kraftvollem Druckluftmotor, Höchstdrehzahl 20000 1/min. Spannzangen-⌀ 6 mm. Verwendung als Winkelfräser oder mit Schleifteller Nr. 554090.
    7°-Winkelkopf, getriebelos.

    Lieferumfang:

    Inklusive erforderliche Nippel.

    Hinweis:

    Das 3M Roloc®-Kleinschleifsystem ⌀ 55 / 75 mm finden Sie ab Nr. 554005.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb