Atlas Copco Druckluft-Winkelschleifer mit BSP Anschlussgewinde, Typ G2408-115

Artikel-Nr.: 079312 G2408-115
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2408-115
Abgabeleistung 350 W
maximale Drehzahl 12.000 min-1
maximaler Luftbedarf 786 l/min
Anschlussgewinde BSP
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
maximale Vibration nach EN 8,1 m/s2
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) 10 mm
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 81 dB(A)
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079312 G2408-115
Kopieren
EAN / GTIN 7322590010065
Kopieren
Herstellernummer 8423031478
Kopieren
Hersteller Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Winkelschleifer, deren Arbeitsdrehzahl auch unter Last kaum abfällt. Der Sicherheitsstarter verhindert ungewolltes Einschalten.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.